Beli dough sheeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Dough Sheeter (Mesin Adonan)
    BARU
    Mulai

    Rp28.999.900

    FOMAC Dough Sheeter (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    DOUGH SHEETER adalah mesin yang digunakan untuk menipiskan adonan atau membuat menjadi lembaran yang merata. Mesin ini juga bisa digunakan untuk menggulung adonan setelah ditipiskan. Mesin dapat dioperasikan dengan tangan maupun kaki. Mesin memiliki pengaturan tingkat ketebalan dan dirancang khusus untuk para pengusaha bakery yang membutuhkan bahan adonan yang berlapis, seperti croissant, pisang bolen, pia, dan masih banyak lagi.
  2. Crown Horeca Dough Sheeter (Penipis Adonan)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Crown Horeca Dough Sheeter (Penipis Adonan)
    Deskripsi:
    Dough Sheeter adalah mesin yang digunakan untuk membuat lembaran atau helaian dengan ketebalan yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk pembuatan pizza, fondant, croissant dengan menghasilkan potongan sempurna. YSN-520 L memiliki diameter rol 88x520 dengan range 0-35 dengan kekuatan 550V.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 2740x870x1058
    • Power (W): 550
    • Voltage (V): 380
    • Roller Diameter (mm): 88x520
    • Roller Range: 0-35
  3. GOMESIN Dough Sheeter (Penipis Adonan)
    Mulai

    Rp25.999.900

    GOMESIN Dough Sheeter (Penipis Adonan)
    Deskripsi:
    Menggunakan Conveyor belt yang menggerakan adonan bolak-balik. menghasilkan lembaran adonan yang pipih merata. ketebalan lembar adona bisa diatur. Design struktur bisa dilipat.Aplikasi : Perusahaan Bakeri, Cake, Hotel, Restoran, dll
  4. Sinmag Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp109.999.900

    Sinmag Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    SM-600C Planetary Mixer Sinmag dengan 4 kecepatan memiliki mangkuk dengan kapasitas sampai 60L, sangat cocok untuk menampung dan mengaduk bahan kue dengan porsi besar. Dengan wadah tampungan yang besar, Anda dapat membuat adonan sekaligus banyak untuk bermacam-macam kue yang berbeda. Cocok digunakan untuk membuat adonan biskuit, adonan kue, whip cream, dan lainnya. Dilengkapi dengan mangkuk, pengaduk, dan pengait. Mixer ini sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang suka membuat macam-macam kue atau bahkan yang memiliki usaha kue-kue rumahan. Dengan adanya alat ini, Anda dapat membuat kue sesuai keinginan dengan tingkatan tekstur yang berbeda, baik standar, melted, atau kering.
    atribut:
    • Capacity (L): 60
    • Dimensions (mm): 840x910x1450
    • Empty Weight (kg): 500
    • Frequency (Hz): 50
    • Agitor Speed (rpm): 73/109/149/218
    • Electrical (kW): 2.8
    • Electrical Phase: 3
    • Optional Attachment: Safety Grid, 30L Bowl & Agitator Set (not included)
    • Standard Attachment: Bowl, Beater, Hook, Whipping Ball, and Bowl Trolley
    • Voltage (V): 380
  5. PRIMAX Machine Dough Sheeter (Mesin Penipis Adonan)
    Mulai

    Rp47.999.900

    PRIMAX Machine Dough Sheeter (Mesin Penipis Adonan)
    Deskripsi:
    Application range : Crisping machine, make cakes and biscuit crisps. The oil-immersed design ensures little noise, durability and long service life. High quality steel, the pressing wheel is processed in a special manner. The dough will not adhere to the machine easily and scratch will not happen a lot. Special processing wheel and scrapers, the dough surface can be as thin as 1mm and even. The foldable structure is space-saving and moved easily.
    atribut:
    • Voltage: 220-240V/380V/50Hz
    • Power: 0.75kW
    • Rated input power: 1.1kW
  6. GETRA Dough Sheeter (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp36.999.900

    GETRA Dough Sheeter (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Free standing. Reversible 2 ways pressing motor. Conveyor: Linen belt with adjustable tension. Conveyor Drive. Roller: Hard Chrome. Roller Cleaner. Thickness Adjustable. Foldable Structure.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Speed (rpm): 133
    • Wattage (W): 550
  7. GETRA Dough Sheeter Manual (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    GETRA Dough Sheeter Manual (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Dough thickness 1~18 mm Roller length 388 mm Speed 125 r/min
  8. FOMAC Dough Sheeter Pizza (Penipis Adonan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FOMAC Dough Sheeter Pizza (Penipis Adonan)
    Deskripsi:
    Pizza merupakan salah satu makanan favorit hamper di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menyukai makanan ini membuat peluang bisnis pizza dinilai sangat menjanjikan. Apalagi target yang dituju dapat dari semua kalangan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan hampir di setiap usaha kuliner seperti bakery, café, hotel, dan sebagainya menyediakan makanan ini sebagai pelengkap varian menu mereka.Untuk mempermudah dalam mengolah adonan pizza, FOMAC menghadirkan mesin Pizza Dough Sheeter PDS-T30. Pizza Dough Sheeter PDS-T30 merupakan mesin yang dapat membantu memipihkan pizza dengan mudah, rapi, dan cepat. Dengan menggunakan Pizza Dough Sheeter PDS-T30 ini tentunya sudah tidak perlu lagi membentuk dan memipihkan pizza secara manual yang akan memakan waktu dan tenaga. Mesin Pizza Dough Sheeter PDS-T30 ini akan membentuk adonan yang telah dimasukkan ke dalam mesin menjadi adonan Pizza yang berbentuk bundar dan pipih. Setelah adonan dipipihkan dengan Pizza Dough Sheeter PDS-T30 ini, hanya perlu memberikan topping setelah pizza selesai dipipihkan. Pizza Dough Sheeter PDS-T30 menggunakan bahan berkualitas sehingga aman untuk makanan. Pizza Dough Sheeter PDS-T30 memiliki desain yang sederhana, sehingga mudah untuk digunakan dan dibersihkan. Pizza Dough Sheeter PDS-T30 ini sangat cocok digunakan untuk usaha kuliner seperti kedai pizza, bakery, hotel, dan sebagainya.
    atribut:
    • Voltage (V): 110/220
  9. GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  10. Crown Horeca Mixer Spiral (Mixer)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Crown Horeca Mixer Spiral (Mixer)
    Deskripsi:
    Spiral Mixer adalah Mesin untuk mengaduk adonan berkapasitas besar, yang dapat mengatasi semua jenis adonan dengan baik. Mangkuk dari mixer mudah dilepas sehingga memudahkan anda untuk membuat adonan dalam skala besar. S-20 memiliki dimensi 730x590x900 dengan volume 20L dan kekuatan 1.500W.
  11. FOMAC Smoker House
    Mulai

    Rp8.199.900

    FOMAC Smoker House
    Deskripsi:
    Smoke House DSH-03 merupakan mesin pengasap daging atau ikan. Teknik pengasapan adalah teknik tradisional yang digunakan untuk mengawetkan daging atau ikan. Kini dengan Smoke House DSH-03, Anda dapat mengasapkan daging dengan jauh lebih mudah. Dengan mesin ini pula, Anda dapat menghasilkan daging atau ikan asap yang berkualitas dan tergantung dari bahan yang Anda gunakan akan menghasilkan daging atau ikan asap yang beraroma khas.Smoke House DSH-03 dibuat dengan material yang berkualitas, sehingga dapat Anda gunakan dalam jangka yang panjang. Mesin ini mudah digunakan seperti halnya menggunakan kompor Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 1000
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 45x40x81
    • Temperature: 0-135
  12. GEA Freezer Blast (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp169.999.900

    GEA Freezer Blast (Lemari Pembeku)
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to -35
    • Voltage (V): 380
    • Refrigerant: R404a
  13. Guataka Electric Bread Slicer
    Mulai

    Rp10.999.900

    Guataka Electric Bread Slicer
    Deskripsi:
    Mesin Electric Bread Slicer adalah Mesin yang mampu memotong roti berukuran besar dengan hasil pemotongan perslice roti sama rata, dengan begitu otomatis kebersihan dan kerapihan potongan roti bisa meningkatkan kualitas produk yang akan di pasarkan. Body mesin kokoh dan terbuat dari bahan stainless steel membuat mesin bisa bertahan lama awet dalam pemakaian, listrik hemat dan pengerjaan hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 5 menitan mampu memotong 10 roti tawar dengan hasil bagus, rapih dan memuaskan.
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Power Supply (V/Hz/): 220-240/50
    • Times of Cutting (pcs/run): 31
    • Thickness (cm): 1.2
    • Dimensions (cm): 65x62x70
    • Dimensions Packaging (cm): 73x68x88
  14. PRIMAX Electric Bread Slicer
    Mulai

    Rp12.999.900

    PRIMAX Electric Bread Slicer
    atribut:
    • Power: 250W
    • Voltage: 220-240V/50Hz
    • Gross/Net Weight: 67/64.5kg
    • Knives: 31
    • Times of Cutting: 31pcs/Run
    • Thickness: 12mm
    • Dimensions: 65x62x70cm
  15. Sinmag Oven Convection Electric (Pemanggang Konveksi)
    Mulai

    Rp55.999.900

    Sinmag Oven Convection Electric (Pemanggang Konveksi)
    atribut:
    • Capacity: 5 (number of trays)
    • Dimensions (mm): 780x1235x690
    • Tray size (mm): 400x600
  16. Guataka Dough Sheeter Portable (Penipis Adonan)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Guataka Dough Sheeter Portable (Penipis Adonan)
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Rate Input Power (W): 1100
    • Power Supply (V/Hz/): 220-240/50
    • Dimensions (cm): 243x87.5x65
    • Dimensions Foldable (cm): 64x90x86
    • Dimensions Packaging (cm): 95x75x108
  17. MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
  18. GETRA Dough Mixer Horizontal (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp9.099.900

    GETRA Dough Mixer Horizontal (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Dough capacity 45 Kg Speed 40 rpm
Daftar Harga dough sheeter Terbaru October 2026
FOMAC Dough Sheeter (Mesin Adonan)Rp28.999.900
Crown Horeca Dough Sheeter (Penipis Adonan)Rp39.999.900
GOMESIN Dough Sheeter (Penipis Adonan)Rp25.999.900
Sinmag Mixer Planetary (Mixer)Rp109.999.900
PRIMAX Machine Dough Sheeter (Mesin Penipis Adonan)Rp47.999.900
GETRA Dough Sheeter (Mesin Adonan)Rp36.999.900
GETRA Dough Sheeter Manual (Mesin Adonan)Rp14.999.900
FOMAC Dough Sheeter Pizza (Penipis Adonan)Rp10.999.900
GETRA Mixer Planetary (Mixer)Rp7.199.900
Crown Horeca Mixer Spiral (Mixer)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait