Guataka Dough Sheeter Portable (Penipis Adonan)

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Power (W)550
Rate Input Power (W)1100
Power Supply (V/Hz/)220-240/50
Dimensions (cm)243x87.5x65
Dimensions Foldable (cm)64x90x86
Dimensions Packaging (cm)95x75x108

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait