Crown Horeca Dough Sheeter (Penipis Adonan)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2740x870x1058
Power (W)550
Voltage (V)380
Roller Diameter (mm)88x520
Roller Range0-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dough Sheeter adalah mesin yang digunakan untuk membuat lembaran atau helaian dengan ketebalan yang diinginkan. Biasanya digunakan untuk pembuatan pizza, fondant, croissant dengan menghasilkan potongan sempurna. YSN-520 L memiliki diameter rol 88x520 dengan range 0-35 dengan kekuatan 550V.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait