FOMAC Smoker House

Sebelum PPN:
Rp8.199.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)1000
Frequency (Hz)50
Dimensions (cm)45x40x81
Temperature0-135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Smoke House DSH-03 merupakan mesin pengasap daging atau ikan. Teknik pengasapan adalah teknik tradisional yang digunakan untuk mengawetkan daging atau ikan. Kini dengan Smoke House DSH-03, Anda dapat mengasapkan daging dengan jauh lebih mudah. Dengan mesin ini pula, Anda dapat menghasilkan daging atau ikan asap yang berkualitas dan tergantung dari bahan yang Anda gunakan akan menghasilkan daging atau ikan asap yang beraroma khas.

Smoke House DSH-03 dibuat dengan material yang berkualitas, sehingga dapat Anda gunakan dalam jangka yang panjang. Mesin ini mudah digunakan seperti halnya menggunakan kompor Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan