Beli double tip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- NITTO Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:-Strong in adhesiveness to metal and plastic and especially excellent in rebounding resistance.-For fixing nameplates, foamed objects, etc. subject to continuous small force.-UL969 certified product.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1/2inch (Double Tape)atribut:
- Width (mm): 12
- Thickness (micron): 80
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- Deli Double Tip Sketch MarkerDeskripsi:- 2 Tip dalam 1 marker- Tip Chisel 7mm dan Tip bullet 3mm- Tempat berbentuk tas kain sehingga hemat tempat- Hasil pencampuran warna yang baik- Produk mengandung Alcohol Base yang membuat hasil warna lebih solid- Kualitas sangat baikatribut:
- Tip Chisel (mm): 7
- Tip Bullet (mm): 3
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 1.10
- HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Deli Double Tip Sketch MarkerDeskripsi:- 2 Tip dalam 1 marker- Tip Chisel :7mm dan Tip bullet :3mm- Tempat berbentuk tas kain sehingga hemat tempat- Hasil pencampuran warna yang baik- Produk mengandung Alcohol Base yang membuat hasil warna lebih solid- Kualitas sangat baikatribut:
- Tip Chisel (mm): 7
- Tip Bullet (mm): 3
- Weller Soldering & Desoldering Tip CleanerDeskripsi:Cleaning sponges are moistened to remove excess solder and surface from soldering iron tips. Not recommended when soldering lead-free alloys, as wet cleaning lead-free alloys can increase oxidation on the soldering iron tip plating.
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
Daftar Harga double tip Terbaru March 2026
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| NITTO Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp56.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| Kenko Double Tape Blue Core | Rp2.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1/2inch (Double Tape) | Rp18.900 |
| monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape) | Rp10.900 |
| Daimaru Double Side Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp3.900 |
| Deli Double Tip Sketch Marker | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545752-3.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/P103023735-1.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)

/7sP111113280-1.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)
/P101545813-1.jpg)

/P101002352-1.jpg)
/pyP110910934-1.jpg)
/P102176108-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)




/P101000095-4.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)