monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)

Rating:
100% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp47.900
Spesifikasi
Tape Length (m)20
ColorWhite
FeatureEndurance
Adhesive MaterialAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)Inside: 4.0, Outside: 3.0
Backing MaterialPaper
Main WorksLarge surface material, parts
Main applicationFor fixing and temporary fixing
Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekat
Warning
* If the surface to which the tape is applied is dirty, sufficient adhesive strength cannot be obtained. Remove the dirt, dust, moisture, oil, etc. from the surface before applying. After applying the tape, press it firmly to obtain sufficient adhesive strength. Depending on the person to be pasted, the surface may be contaminated or glue residue may occur. When pasting on an important object, check it once before using.

Ulasan Produk