TaffPACK Isolasi Bolak Balik Washable (Double Tape)
#Grup produk P111107209
Spesifikasi
| Color | Transparent |
|---|---|
| Material | Nano PU Gel |
| Thickness (mm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mencari lakban dengan daya rekat maksimal? Anda bisa beralih menggunakan double tape dari TaffPACK ini. Mengusung model perekat 2 sisi, lakban ini cocok digunakan untuk keperluan dapur, kamar mandi, ruang tidur, hingga kantor. Ukurannya juga bervariasi sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Selain daya rekatnya yang kuat, lakban ini bisa dicuci dan digunakan kembali. Sangat efisien bukan?
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffPACK Double Tape Perekat No Trace Adhesive Washable Sticker - J007
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffPACK Double Tape Perekat No Trace Adhesive Washable Sticker - J007
Fitur
Keunggulan Produk-Perekat kuat di kedua sisinya mampu menahan barang agar tidak bergeser atau terjatuh.
-Lebih ekonomis dan efisien, karena dapat dicuci lalu digunakan kembali.
-Tidak mengganggu tampilan barang berkat warnanya yang transparan.
Fitur
Perekat Dua Sisi untuk Kebutuhan Multifungsi
Alih-alih menggunakan paku, Anda bisa memanfaatkan double tape ini. Bagian perekat ada di kedua sisinya. Anda pun bisa menempelkan barang secara langsung ke media yang diinginkan.
Daya Rekat Super Kuat untuk Berbagai Permukaan
Terganggu dengan furnitur yang sering bergeser? Gunakan saja perekat ini sebagai anti slip. Anda juga bisa menggunakannya untuk menggantung rak atau holder. Daya rekatnya cukup kuat sehingga Anda tidak perlu khawatir barang akan bergeser atau terjatuh.
Dapat Dicuci dan Digunakan Kembali
Salah satu keunggulan utama dari TaffPACK adalah kemampuannya untuk digunakan kembali. Jika perekat sudah mulai kotor atau kehilangan daya rekatnya, Anda bisa mencucinya dengan air, mengeringkannya, dan menggunakannya lagi tanpa perlu membeli perekat baru. Fitur ini membuatnya sangat ekonomis dan ramah lingkungan.
Desain Transparan yang Tidak Mengganggu Estetika
Terbuat dari nano PU gel yang transparan, double tape ini tidak akan merusak tampilan furnitur atau dekorasi Anda. Warna bening dari tape ini memastikan bahwa perekat tidak terlihat mencolok, menjadikannya ideal untuk penggunaan pada barang-barang dekoratif, cermin, atau peralatan dapur yang membutuhkan tampilan bersih dan rapi.
Ukuran yang Bervariasi
Untuk mendukung kebutuhan yang beragam, double tape ini hadir dengan berbagai pilihan ukuran. Anda bisa memilih ukuran 100 cm, 200 cm, 300 cm, dan 500 cm saat melakukan pembelian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5tP111107209-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
