Beli double nepel drat dalam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vone Double Nepel Stainlessatribut:
- Finishing: Stainless
- Dimensions (inch): 1/2x1/2
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- JIA RONG Double Nepel Krumatribut:
- Size (inch): 1/2
- monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: Nipple
- Standard: JIS B2302
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Screw Type: PT screw
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)atribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
Daftar Harga double nepel drat dalam Terbaru March 2026
| Vone Double Nepel Stainless | Rp15.900 |
| JIA RONG Sok Double Drat Dalam Kuningan Krum | Rp35.900 |
| JIA RONG Sok Drat Luar Dalam | Rp28.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| JIA RONG Double Nepel Krum | Rp12.900 |
| monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel) | Rp16.900 |
| monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel) | Rp67.900 |
| Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel) | Rp69.900 |
| monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) | Rp11.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Drat | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Nepel)/P101568539-1.jpg)
/P102229675-1.jpg)
/aeP103800374-2.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)






/biP101000414-14.jpg)


/ddP105670481-3.jpg)