Beli dispenser tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

  2. Kenko Dispenser Isolasi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp20.900

  3. monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
  4. Joyko Dispenser Isolasi
    Rating:
    100% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp7.900

  5. SDI Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  6. Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)
    Mulai

    Rp55.900

    Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)
    Deskripsi:
    Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.
    atribut:
    • Length (cm): 5.7
    • Height (cm): 4.60
    • Width (cm): 10.8
    • Maximum Tape Width (cm): 1.2
  7. monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tape Dispenser
    atribut:
    • Material: steel
    • Color: Silver
  8. Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x8x5.7
    • Material: Metal
  9. Deli Tape Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  10. AURAPACK Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    AURAPACK Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Dispenser Lakban ini dapat digunakan sebagai alat bantu packing, mempermudah dalam pemotongan lakban yang dibutuhkan saat packing barang. Sangat cocok bagi yang membutuhkan kecepatan saat pengemasan karena memiliki pisau yang tajam sehingga dapat dengan cepat dan mudah memotong lakban yang diperlukan.
    atribut:
    • Size (inch): 2
    • Body Material: Metal
  11. TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    -The blade is sharp, responsible to from OPP tape to a wide range of tape.-For 3 inches (76mm) paper tube
  12. TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp57.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi)
    atribut:
    • Main Body Dimensions (mm): 85x285x135
    • Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm): 115
  13. monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    Steel tape cutter -There is weight feeling, cut is stable and easy -When not in use, you can hide the cutter part with a safety cover. OPP, to Kraft tape.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Navy blue
    • Adapter Tape External Diameter (phi mm): 110
    • Adapter Tape Inner Diameter (phi mm): 75
    • Adapter Tape Width (mm): 50
    • Materials (Blade): SUS410
    • Package Weight (g): 246
  14. monotaro.id Tape Dispenser 1inch (Tempat Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  15. TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)
    63%
    Mulai

    Rp65.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    -Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
  16. TRUSCO Dispenser Lakban Besar Tipe Baja (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Besar Tipe Baja (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    -A heavy duty cutter with a sense of stability.-There are three cores and can be used properly according to the use.-Having a rugged body made of steel, it has excellent durability.-Safety cover design with safety in mind.-The bottom is non slip specs hard to slip.-For 3 inches (76mm) paper tube.-With safety cover.
  17. TRUSCO Dispenser Lakban Tipe Baja (Tempat Solasi)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Dispenser Lakban Tipe Baja (Tempat Solasi)
    atribut:
    • Color: White/Blue
    • Application: For 3 inches (76mm) paper tube
    • Specifications: With safety cover
    • Maximum Tape Width (mm): 25
  18. 3M Dispenser Lakban Side Tab untuk Lakban OPP (Tempat Solasi)
    43%
    Mulai

    Rp349.900

    3M Dispenser Lakban Side Tab untuk Lakban OPP (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    - For 3 inch (76mm) paper tube - With automatic tape folding function - For 48mm width tape - Produced separately
    atribut:
    • Tape Folding Width (mm): 2-5
    • Applicable tape: OPP Tape
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 65x170x90
    • Maximum Tape Width (mm): 48
    • Maximum Tape Outer Diameter (mm): 125
    • Body: Steel
    • Blade: Steel
    • Dimensions (mm): 170×65×90
    • Height (mm): 90
    • Length (mm): 65
    • Suitable Tape Width (mm): 2-5 (Folding width)
    • TRUSCO Number: 293-0161
    • Tape Width (mm): 2 to 5 (Folding width)
    • Width (mm): 170
Daftar Harga dispenser tape Terbaru June 2026
Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp13.900
Kenko Dispenser IsolasiRp20.900
monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp27.900
Joyko Dispenser IsolasiRp7.900
SDI Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Rp47.900
Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Rp55.900
monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)Rp329.900
Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)Rp36.900
Deli Tape DispenserRp15.900
AURAPACK Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp25.900

Data diperbarui pada 03/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)