monotaro Dispenser Lakban untuk Penggunaan Profesional (Tempat Solasi)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Compatible tape outside diameter ( phi mm)110
MaterialBody: Iron, PP, ABS, Blade: Stainless steel, Handle: Thermoplastic elastomer (TPE)
Tape Width (mm)50
Compatible tape core inner diameter (phi mm)76.2
Dimensions (mm)150x64x260
SpecificationFor 3 inch (76mm) paper core

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OPP tape, the packing work in the craft tape.
Warning
Tape is sold separately. . Please use care to avoid injury in the blade portion.

Ulasan Produk