Beli diesel pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  3. DURLON Compressed Sheet Gasket
    Mulai

    Rp31.999.900

    DURLON Compressed Sheet Gasket
    Deskripsi:
    Durlon® 9000 is for use in process piping and equipment in chemical, pulp & paper, food & beverage and other general industrial applications where resistance to highly aggressive chemicals is required. In addition, the shape of the fillers do not allow wicking which can cause corrosion on flange surfaces and conforms to FDA requirements. And has achieved numerous certifications: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) Approved Material, USP Class VI, FDA and (EC) 1935/2004 & EU (10/2011) compliant, TA-luft (VDI Guideline 2440), ABS-PDA & Pamphlet 95, the chlorine institute, DNV-GL. And has passed the API 6FA fire test.
    atribut:
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 103 / 1500
    • Compressibility (%): 8-16
    • Density g/cc (lbs/ft³): 2.2 (138)
    • Material: PTFE
    • Temperature Durability (°C): Minimum -212; Maximum 271
    • Tensile Strength (MPa/psi): 13.8 / 2000
  4. Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  5. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  6. Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  7. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  8. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  9. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  10. YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp2.899.900

    YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • In/Out (inch): 2
    • Push (M): 55
    • Suction Power (m): 8
    • Discharge (m³/hour): 32
    • Engine (Hp): 7.5
    • Displacement (cc): 212
    • Speed (rpm): 3600
  11. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  12. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  13. Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  14. Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.
    atribut:
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Suction Height (ft): 26
    • Suction Height (m): 8
  15. Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Loncin Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
  16. FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  17. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  18. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  19. Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Accessories: Strainers, Hose coupling
    • Available Time in Full (minute): 102
    • Caliber (mm): 50
    • Content Set: 1 strainer ; 1 hose coupling ; 1 hose clamp ring ; 1 hose band
    • Discharge Rate (L/minute): 620
    • Engine Type: GX120T2
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.0
    • Maximum Output (kW/rpm): 2.6/3600
    • Total Head (m): 32
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
Daftar Harga diesel pump Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900
DURLON Compressed Sheet GasketRp31.999.900
Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Rp359.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp54.900
YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.799.900
YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)