Beli dewalt angle grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Combo Kit Hammer Drill + Angle GrinderDeskripsi:Dewalt DCK2216P2T-B1 Brushless Combo Kit Hammer Drill (DCD805) + Angle Grinder (DCG409)18/20V Max adalah Brushless Combo Kit Set yang terdiri dari Hammer Drill (DCD805) + Angle Grinder (DCG409) masing masing 1 unit. Dengan 2 jenis fungsi yang berbeda dan dapat diganti dengan mudah.atribut:
- Battery Capacity (AH): 5.0 (DCB184-B1)
- Battery Type: Lithium Ion
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max FlexvoltDeskripsi:Specifications:Voltage: 54V MaxMax Disc. Diameter: 125 mmNo Load Speed: 9.000 mmSpindle Thread: M14Spindle Lock: YesBattery Chemistry: XR Li-IonBattery Capacity: 2 pcs x 6.0 AhWeight: 2.18 KgWeight: 4.6 Kgatribut:
- Voltage (V): 54
- Max Disc. Diameter (mm): 125
- No Load Speed (mm): 9000
- Spindle Thread: M14
- Spindle Lock: yes
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 KitDeskripsi:Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" positionatribut:
- Voltage (V): 20
- Battery Capacity (AH): 5
- Charger: DCB115
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Switch Type: Slider
- No Load Speed (rpm): 9000
- Smart Sensor Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:Smart Sensor AR860 unit ini yang cerdas genggam produk yang mengadopsi ultrasonic mengukur prinsip, dan dikendalikan oleh mikro prosesor menyediakan cepat dan tepat pengukuran ketebalan untuk sebagian besar industri bahan. Unit ini banyak Digunakan dalam berbagai pengukuran yang tepat untuk berbagai peralatan/bagian dalam industri dunia salah satu aplikasi penting adalah untuk memantau tingkat ketebalan-penurunan selama operasi dari berbagai dan tekanan wadah. Diffuser Digunakan dalam pembuatan bidang pengolahan logam, dan komersial pemeriksaan.atribut:
- Dimensions (mm): 150x80.5x34
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Spindle Lock: Yes
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD999T1-B1 Brushless Impact Drill adalah Bor Impact yang dilengkapi teknologi peralatan FLEXVOLT ADVANTAGE™. Dirancang untuk menangani aplikasi yang paling menantang yang menghasilkan daya hingga 42% lebih banyak saat dipasangkan dengan baterai FLEXVOLT®. Demi kenyamanan pengguna, kit ini dilengkapi dengan baterai , pengisi daya, dan tas penyimpanan yang tahan lama agar mudah dibawa ke lokasi kerja.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 126
- No Load Speed (rpm): 0-2000
- Reversible: Yes
- Settings: 11 Torque
- Type: Cordless Impact Drill
- Variable Speed: Yes
- B-ONE Digital Hotplate (Alumunium Plate)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Maximum Temperature (°C): 350
- SSS Standard ChainDeskripsi:Standard chain adalah seri dasar dari rantai SSS, dengan material yang lebih ringan, rantai seri standard ini unggul pada bobot nya yang tidak seberat seri-seri diatasnya, dengan kualitas yang equivalen dengan rantai original seri ini sangat cocok untuk penggantian dan penggunaan sehari-hari.atribut:
- Color: Steel
- Wipro Roda Nylon Rigid Heavy Duty with Plain Bearingatribut:
- Caster Material: Nylon
- Non Brand Common Nails for Wood (Paku Kayu)Deskripsi:Paku Kayu / Wood Nail
- MultiPro MIG/MAG Welding MachineDeskripsi:Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga dewalt angle grinder Terbaru October 2026
| DEWALT Angle Grinder | Rp669.900 |
| DEWALT Combo Kit Hammer Drill + Angle Grinder | Rp7.199.900 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt | Rp3.099.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit | Rp6.599.900 |
| Smart Sensor Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) | Rp7.699.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp4.899.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.799.900 |
| DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan) | Rp949.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101578446-1.jpg)

/8lP107510309-1.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)
/pzP104802935-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/exP109128537-1.jpg)
/jiP112267702-1.jpg)
/oyP105889898-1.jpg)



/guP107705606-2.jpg)

/m4P104801796-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine/goP105479600-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)