Beli deep fryer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Crown Horeca Gas Deep FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.atribut:
- Power: LPG/Gas
- Crown Horeca Electric Deep FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Electrict Deep Fryer di lengkapi Thermostats dengan digital control yang memudahkan kita untuk menjaga dan mengawasi suhu dengan optimal.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- FOMAC Gas Deep Fryer with Floor StandDeskripsi:Menggoreng dengan teknik deep fryer adalah salah satu teknik wajib bagi usaha kuliner yang menyajikan makanan yang membutuhkan proses penggorengan seperti ayam goreng, kentang goreng, pastel, cilok, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Proses penggorengan dengan menggunakan teknik deep fryer kini didukung dengan adanya mesin penggorengan yang dilengkapi dengan peniris dan wadah yang sudah tertanam, mesin ini dirancang khusus untuk menggoreng.Mesin penggorengan FRY-GF171CS dilengkapi dengan kaki sehingga tidak perlu kesulitan untuk mencari alas lagi. Mesin ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan efisien dan menghemat gas yang digunakan pada proses penggorengan.Mesin dilengkapi dengan keran untuk pembuangan minyak bekas dan termostat yang mengatur suhu saat penggorengan, dan bagian bawah antara kaki mesin terdapat ruang dan terdapat plat besi.Mesin ini dilengkapi dengan keranjang peniris yang bisa disangkutkan pada kait yang tersedia ketika proses pengeringan bahan gorengan, mesin juga memiliki penutup. Desain mesin yang elegan dan bodi kokoh dengan material tahan korosi, sangat cocok untuk kebutuhan usaha kuliner restoran, catering, cafe, hotel dan industri kuliner lainnya.atribut:
- Temperature Range (°C): 60-200
- FOMAC Gas Deep FryerDeskripsi:Dengan megnggunakan Penggorengan Gas FRY-G171 proses menggoreng menjadi jauh lebih nyaman , karena seluruh bagian bahan makanan yang terendam pada minyak akan matang secara merata. Mesin ini juga dilengkapi fasilitas penirisan minyak, ditambah dengan mesin yang awet serta tahan pada tekanan, dan di samping itu juga mesin ini di lapisi material stainless steel. Selain itu Penggorengan Gas FRY-G171 ini juga memiliki ukuran yang jauh lebih argonomis dibanding saat menggunakan wajan dan kompor biasa. Sebab mesin ini memiliki kapasitas yang besar yakni mulai dari 5 sampai 17 liter. Sangat cocok untuk menggoreng nugget, kentang, dan bahan makanan lainnya yang memudahkan proses penggorengan.
- Golden Dragon Piring Saji Model Talenan Kotakatribut:
- Size (inch): 9
- Crown Horeca Gas FryerDeskripsi:Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.atribut:
- Dimensions (mm): 570x 510x 970
- Capacity (L): 2x14
- GETRA Penggorengan Listrikatribut:
- Temperature (°C): 50-200
- PRIMAX Gas Fryer SingleDeskripsi:High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
- Oxone Deep FryerDeskripsi:Dapatkan kenyamanan lebih dengan menggoreng tanpa gas, melainkan pakai listrik. Adalah Oxone OX989N – Deep Fryer alat penggoreng elektrik dengan kapasitas besar. Cocok untuk kebutuhan dapur rumah sendiri maupun untuk keperluan komersial menengah. Sudah dilengkapi dengan pengatur waktu atau timer, lampu indikator dan pengatur temperatur. Terdapat juga tutup jendela dan filter yang sangat membantu.Kapasitas : 3.5 LiterTerbuat dari stainless berkualitas dan anti karatKapasitas besar 3.5 literDilengkapi lampu indikator, timer dan temperatur controlMemiliki frynet untuk mempermudah mengangkat gorenganatribut:
- Material: Stainless Steel
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 3.5
- Power (W): 2000
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Weight (kg): 6
- Color: Silver
- Temperature Control: Yes
- Timer: Yes
- Frynet: Yes
- Indicator Lamp: Yes
- Dimensions (cm): 47x28x27
- Oxone Deep Fryer StainlessDeskripsi:Alat untuk menggoreng menggunakan tenaga listrik yang praktis dan mudah digunakan. Sangat cocok untuk dapur anda agar tetap bersih tanpa cipratan minyak dan panas kompor.Oxone Deep Fryer sangat aman digunakan karena dilanglapi dengan timer (pengukur waktu). Tidak terjadi lagi gorengan anda menjadi gosong. Produk ini sangat cocok unutk industri rumah kecil dan menengah.Oxone Deep Fryer mempunyai kapasitas 6 lt dengan daya listrik 2100 Watt. Sangat efisian untuk produksi atau digunakan sehari-hari.Deep Fryer Oxone Electric ini terbuat dai bahan berkualitas serta dilengkapi dengan frynet untuk memudahkan saat mengangkat gorengan.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 3+3
- Power (W): 2100
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature & Timer Control: Yes
- Light Indicator: Yes
- Supra Deep Fryer + Tongatribut:
- Diameter (cm): 20
- Dimensions (cm): 48.0x41.0x59.0
Daftar Harga deep fryer Terbaru March 2026
| Crown Horeca Gas Deep Fryer | Rp1.299.900 |
| GETRA Penggorengan Gas | Rp1.399.900 |
| Crown Horeca Electric Deep Fryer | Rp659.900 |
| FOMAC Gas Deep Fryer with Floor Stand | Rp4.899.900 |
| FOMAC Gas Deep Fryer | Rp1.199.900 |
| GETRA Gas Deep Fryer Table Top | Rp999.900 |
| Golden Dragon Piring Saji Model Talenan Kotak | Rp509.900 |
| Crown Horeca Gas Fryer | Rp4.699.900 |
| GETRA Penggorengan Listrik | Rp699.900 |
| PRIMAX Gas Fryer Single | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)