Crown Horeca Fryer Gas European Style (Penggorengan Gas)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)394x762x1140
Power (BTU)124
Capacity (L)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Deep Fryer ini menyalurkan panas dengan tube sehingga panas yang dihasilkan lebih merata, dan juga deep fryer ini dilengkapi thermostat.
Fitur
4 Burner, Thermostat, Drain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan