Beli deburring tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SBV Tools Deburring Tool Bit
    Mulai

    Rp569.900

    SBV Tools Deburring Tool Bit
    Deskripsi:
    - Unistar deburring tool to repair exterior damaged thread 8 - 22mm- The perfect tool for removing burrs from the pipes or threaded rods and more.- Quick application with multiple times usage, this tool allows for safe, inexpensive and efficient repairs.
  2. PFERD Round File CUT2 1162 10in
    Mulai

    Rp199.900

    PFERD Round File CUT2 1162 10in
    Deskripsi:
    ROUND FILE 10IN #2 1162 006535 adalah kikir dengan bentuk Bulat / Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja ka rbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kikir yang be rkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, per bengkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 25x1x1
    • Type: Machinist File
    • Shape: round
    • Length (mm): 250
    • Application: Deburring
  3. Tsubosan Deburring Knife
    Mulai

    Rp469.900

    Tsubosan Deburring Knife
    atribut:
    • Blade Length (mm): 37
    • Overall Length (mm): 162
    • Compatible Materials: Plastic, metal etc.
  4. NOGA Chamfering & Deburring Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

  5. TRUSCO Deburring Tool with Shank Barrymer (Alat Deburring)
    32%
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Deburring Tool with Shank Barrymer (Alat Deburring)
    Deskripsi:
    -Has durability and elasticity and is effective for tough burrs on hole processed parts which cannot be removed with a reamer or brush.-Primary polishing, burr removal, return removal, and rust removal of various hole processing.
    atribut:
    • Brush Length: 30mm
    • Purpose of Use: Primary polishing, burr removal, return removal, and rust removal of various hole processing.
  6. PFERD Half Round File CUT2 1152SP 10in
    Mulai

    Rp339.900

    PFERD Half Round File CUT2 1152SP 10in
    Deskripsi:
    HALF ROUND FILE 10IN #2 1152SP 007020 adalah < b>kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rat a terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk m empertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang ben da kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM me rupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaia n di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Dimensions (cm): 25x2.5x2.5
    • Type: Machinist File
    • Application: Deburring
    • Cross section (mm): 25x7
  7. SHAVIV Chamfering and Deburring set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  8. PFERD Hand File CUT2 1112 12In
    Mulai

    Rp319.900

    PFERD Hand File CUT2 1112 12In
    Deskripsi:
    HAND FILE 12IN CUT2 1112 005736 adalah kikir< /b> dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja ka rbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 300 MM merupakan Kikir yang be rkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, per bengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
    atribut:
    • Shape: Flat
    • Application: Deburring
    • Type: Hand File
    • Length (mm): 300
    • Dimensions (cm): 30x3x3
  9. PFERD Saw File CUT2 1231 10in
    Mulai

    Rp499.900

    PFERD Saw File CUT2 1231 10in
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Application: Sharpening
    • Dimensions (cm): 25x1.8x1.8
    • Type: Saw Files
    • Shape: Rectangular
  10. PFERD Half Round File CUT2 PF1152 8in
    Mulai

    Rp299.900

    PFERD Half Round File CUT2 PF1152 8in
    Deskripsi:
    FILE HALF ROUND 1152 8IN CUT2 541883 adalah k ikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata t erbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk memp ertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM merup akan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian d i praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Type: Hand File
    • Shape: Half Round
    • Application: Deburring
    • Dimensions (cm): 20x2x2
  11. SwissTech Hand Deburring Blade
    Mulai

    Rp46.900

    SwissTech Hand Deburring Blade
    Deskripsi:
    SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. SwissBurr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. SwissBurr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. HEAVY DUTY BLADES: E100 - HSS heavy duty blade for use on straight and hole edges, for deburring materials with spiral chips. E101 - HSS heavy duty blade for use on straight and hole edges, E style shank with B10 cutting geometry, for use on materials with spiral chips and holes with minimum diameter of 2mm. E111 - HSS heavy duty blade is for straight and hole edge deburring, for use on materials with spiral chips, steel, aluminium, copper and plastic. E200 - HSS heavy duty blade for use on straight and hole edges. Blade design allows clockwise and anti-clockwise movement for use on materials with powdery chips. E202 - HSS heavy duty blade for use on straight and hole edges. E style shank with B20 cutting geometry. Blade design allows clockwise and anti clockwise movement for use on materials with powdery chips. E300 - HSS heavy duty blade for use on cross-hole and both edges. Blade will simultaneously deburr the inside and outside of the hole up to 6.mm thick. For use on materials with spiral chips. E350 - HSS heavy duty blade for use on straight and hole edges. Blade design allows clockwise and anti-clockwise movement for use on materials with powdery chips. E600 - Heavy duty blade for removing burrs from the back edges of holes up to 20mm thick.
    atribut:
    • Compatible Holder: E Holder
  12. Sandvik Insert DNMG-PF (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sandvik Insert DNMG-PF (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/-0.05 to +/-0.13
    • Presence or absence of holes: Yes
    • Chip breaker: Both sides
    • Corner Height Tolerance (mm): +/-0.08 to +/-0.18
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Shape: Rhombus 55 degrees
    • Thickness Tolerance (mm): +/-0.13
  13. Sandvik Holder SVJBR Series (Gagang Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sandvik Holder SVJBR Series (Gagang Pahat Bubut)
    atribut:
    • Hand: Right
    • Compatible Tip: Rhombus 35 degrees
    • Clamp System: Screw clamp
    • Cutting angle Kr (degrees): 93
    • Tip Clearance Angle (Degrees): 5
  14. NOGA Chamfering and Deburring Tool (Pisau Deburring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  15. PFERD Three Square File CUT2 1132 12in
    Mulai

    Rp429.900

    PFERD Three Square File CUT2 1132 12in
    Deskripsi:
    THREE SQ FILE 1132 12IN C2 006740 adalah kiki r dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suat u benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Ki kir merek PFERD ini memiliki panjang 300 MM merupakan Kiki r yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x2x2
    • Type: Machinist File
    • Shape: Three Square
    • Length (mm): 300
    • Application: Deburring
  16. NOGA Chamfering and Deburring Set
    Mulai

    Rp3.799.900

    NOGA Chamfering and Deburring Set
    atribut:
    • Set Contents: Noga Grip NG3000/S Holder/Plastic Edge Off Handle/RC2000/BC3201/BC1041/BC1651/EX2001/BS1010/BS2010/BS3010 Blade
Daftar Harga deburring tools Terbaru October 2026
SBV Tools Deburring Tool BitRp569.900
PFERD Round File CUT2 1162 10inRp199.900
Tsubosan Deburring KnifeRp469.900
NOGA Chamfering & Deburring SetRp369.900
NOGA Blade for Chamfering & Deburring (Pisau Deburring)Rp119.900
NOGA Chamfering and Deburring Tool (Pisau Deburring)Rp479.900
TRUSCO Deburring Tool with Shank Barrymer (Alat Deburring)Rp399.900
PFERD Half Round File CUT2 1152SP 10inRp339.900
SHAVIV Chamfering and Deburring setRp359.900
PFERD Hand File CUT2 1112 12InRp319.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)