PFERD Hand File CUT2 1112 12In

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ShapeFlat
ApplicationDeburring
TypeHand File
Length (mm)300
Dimensions (cm)30x3x3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HAND FILE 12IN CUT2 1112 005736 adalah kikir< /b> dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja ka rbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 300 MM merupakan Kikir yang be rkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, per bengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
Feature
Rectangular file, tapered, tanged and cut on four sidesSurface work Deburring Filing of rectangular geometries Filing of breakthroughs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait