Tsubosan Deburring Knife

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)37
Overall Length (mm)162
Compatible MaterialsPlastic, metal etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
If clogged, please remove with a brush etc. Please use.
Feature
Ideal for deburring of plastics, metals, etc. There is a right - handed type and a left - handed type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait