PFERD Half Round File CUT2 PF1152 8in

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Length (mm)200
TypeHand File
ShapeHalf Round
ApplicationDeburring
Dimensions (cm)20x2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE HALF ROUND 1152 8IN CUT2 541883 adalah k ikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata t erbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk memp ertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM merup akan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian d i praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
Feature
Half-round pointed, tanged, cut on two sidesSurface work Filing of radius areas Deburring Filing of breakthroughs Filing of half-round shapes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait