PFERD Half Round File CUT2 1152SP 10in

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Length (mm)250
Dimensions (cm)25x2.5x2.5
TypeMachinist File
ApplicationDeburring
Cross section (mm)25x7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HALF ROUND FILE 10IN #2 1152SP 007020 adalah < b>kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rat a terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk m empertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang ben da kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM me rupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaia n di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
- Outstanding stock removal - Tanged, cut on two sides; DIN 7261, shape E; available in three cuts: cut1 (for rough work, coarse stock removal), cut 2 (general use), cut 3 (prefinishing, smoothing, refining) - Application : Surface work, use in radius areas, deburring, filling of breakthroughs, filling of half-round shapes Benefit : Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait