TRUSCO Countersink Nice Men G

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)68
Chamfer Angle90
Work MaterialAluminium, Iron, Stainless Steel, Resin, Copper
Shank Diameters d (mm)10
Blade Height l (mm)18
Shank Length L (mm)50
Chamfer Diameter D (mm)10 - 34
Maximum Rotation Speed (rpm)35
Purpose of UseWork Material: Aluminium, Stainless Steel, Iron, Resin, Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan