Beli daimaru lakban kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- DLAB Levo Plus Motorized Pipette FillerDeskripsi:-LCD display -Coarse and fine speed control -Comfortable concave triggers -Lithium ion battery for long use -Touch sensitive triggers for fine speed control -Lightweight ergonomic designatribut:
- Full Volume Range (ml): 0.1-100
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Pronto Penanda Halaman 6Catribut:
- Number of Sheets: 40
- Size (mm): 20 x 50
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
Daftar Harga daimaru lakban kertas Terbaru March 2026
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| DLAB Levo Plus Motorized Pipette Filler | Rp2.999.900 |
| Faber Castell Dust - Free Eraser Small | Rp1.900 |
| Kenko Lem Cair | Rp2.900 |
| Deli Desk Organizer | Rp31.900 |
| Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ldP101545769-4.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/njP105472847-1.jpg)




/P102265864-1.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)



/7aP103172262-6.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P103149583-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)