Beli daikin ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  2. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  3. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  4. Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
  5. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  6. Daikin AC Cassette Non Inverter (AC Plafon)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Daikin AC Cassette Non Inverter (AC Plafon)
    Deskripsi:
    AC Cassette Daikin 2.5PK Non InverterAC Air ConditionerAC Cassette Daikin Malaysia Non InverterFCRN60FXV14+RN60CXV1A4 (Wireless)Aksesoris : Remote : BRC52A62Panel : BC50F2XW4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2.5
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 23000
    • Power (kW): 2.05
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 246x840x840 (Indoor), 651x855x328 (Outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x5/8
    • Max. Pipe Length (m): 30
    • Max. Pipe Height (m): 15
  7. Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
    • Power (W): 690
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Max. Pipe Length (m): 25
    • Max. Pipe Height (m): 15
  8. Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wireless (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wireless (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Stylish at panel design harmonised with your interior décor
    atribut:
    • Power Supply: 1-phase, 220 V, 50 Hz
  9. Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Seri Breeze memberi anda keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. AC dengan desain yang kompak, ringan, dapat di operasikan dengan mudah dengan fitur-fitur yang ada.
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 1/2
    • Power (W): 390
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Dimensions (LxWxH) (cm): Indoor: 28x73x21, Outdoor : 49x57x26
    • Refrigerant: R-32
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 5000
  10. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. Daikin Air Conditioner Cassette Thailand (AC Plafon)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Daikin Air Conditioner Cassette Thailand (AC Plafon)
    Deskripsi:
    AC Cassette Daikin 3.5PK Thailand Non InverterAC Air ConditionerAC Cassette Daikin Thailand Non InverterFCNQ30MV14+RNQ30MV14 (Wireless)Aksesoris : Remote : BRC7F6329F9Panel : BYCP125K-W18
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
    • Max. Pipe Length (m): 50
    • Max. Pipe Height (m): 30
  12. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wireless (AC Plafon)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wireless (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.
    atribut:
    • Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
  13. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  14. Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  15. TACO Hardware Laminates HPL Woodgrain NT
    Mulai

    Rp299.900

    TACO Hardware Laminates HPL Woodgrain NT
    Deskripsi:
    Taco HPLExclusively curated by architecture and interior experts, TACO HPL has various patterns and textures which always keep up with the current trends.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1220x2440
    • Thickness (mm): 0.7
    • Usage: Recommended for interior use only
  16. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Duct Wired (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Slim and compact design for easy and exible installation
Daftar Harga daikin ac Terbaru October 2026
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)Rp19.999.900
Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
Daikin AC Cassette Non Inverter (AC Plafon)Rp26.999.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)Rp16.999.900
Daikin Air Conditioner Malaysia (AC Plafon)Rp5.599.900
Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wireless (AC / Pendingin Udara)Rp25.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)