Daikin AC Cassette Non Inverter (AC Plafon)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Cooling Capacity (PK)2.5
Capacity Cooler (BTU/hour)23000
Power (kW)2.05
Dimensions (HxWxD) (mm)246x840x840 (Indoor), 651x855x328 (Outdoor)
Pipe Size (inch)1/4x5/8
Max. Pipe Length (m)30
Max. Pipe Height (m)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC Cassette Daikin 2.5PK Non Inverter
AC Air Conditioner

AC Cassette Daikin Malaysia Non Inverter
FCRN60FXV14+RN60CXV1A4 (Wireless)
Aksesoris : Remote : BRC52A62
Panel : BC50F2XW4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan