Beli daging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And Glass Key
    Mulai

    Rp3.199.900

    DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And Glass Key
    Deskripsi:
    With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions. Calibration is based on the poured out volume („Ex“) at a +20 °C reference temperature. Volume content tolerances conform to DIN. Typical application: titrations.
    atribut:
    • Accuracy limits (ml): 0.01
  2. Double Thunders Meat Slicer (Pengiris Daging)
    Mulai

    Rp319.900

    Double Thunders Meat Slicer (Pengiris Daging)
    Deskripsi:
    DT D001-2 Mesin Pemotong Daging Beku Tipis Shabu Shabu Yakiniku Beef Alat Potong Daging Pisau Koki Meat Slicer.Isi Kemasan:1 x KNIFEZER Alat Pemotong Daging Buah Adjustable Vegetables Meat Slicer - BX0021 x Screw Set1 x Manual
    atribut:
    • Adjustment Method: Adjust the positioning nut
    • Adjustment of Thickness (mm): 0.3-8
    • Blade Length (mm): 200
    • Blade Material: High-quality alloy blade
    • Body Material: Stainless steel
    • Dimensions (mm): 330x170x435
    • Frozen Meat Width (mm): 115
    • Slicing Speed (slice/minute): 120
  3. Cosmos Food Processor (Blender)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Cosmos Food Processor (Blender)
    Deskripsi:
    Cosmos Food Processor FP-313 dengan kapasitas 1,2 L yang terbuat dari mangkuk kaca dengan pegangan, sangat praktis untuk mengolah bahan makanan seperti menggiling daging untuk bakso, menghaluskan bumbu basah (sebagai pengganti ulekan), menghaluskan bumbu kering, membuat makanan bayi. Dengan 4 bilah pisau hasil lebih halus.
  4. DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And PTFE Key
    Mulai

    Rp8.899.900

    DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And PTFE Key
    Deskripsi:
    With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions. Calibration is based on the poured out volume („Ex“) at a +20 °C reference temperature. Volume content tolerances conform to DIN. Typical application: titrations
  5. GETRA Vacuum Skin Packing Machine
    Mulai

    Rp20.999.900

    GETRA Vacuum Skin Packing Machine
    Deskripsi:
    Mesin pengemas skin pack film sistem vakum terutama digunakan untuk mengemas daging segar, seafood, sayuran, buah-buahan. Dengan skin pack vakum bisa memperpanjang masa simpan karena kedap udara sehigga menghambat pertumbuhan bakteri, mencegah oksidasi menjaga rasa dan bahan tetap segar, menambah elegan tampilan kemasan produk untuk meningkatkan minat customer.
    atribut:
    • Vacuum Chamber Size (cm): 29x21x5
    • Capacity (pcs/hour): 120-200
    • Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 50x38x45
    • Vacuum Pump (m³/hour): 10
  6. AS ONE Microburette Glass Cock
    Mulai

    Rp6.099.900

    AS ONE Microburette Glass Cock
    atribut:
    • Material: Burette/Borosilicate glass
  7. AS ONE Microburette PTFE Cock
    Mulai

    Rp6.299.900

    AS ONE Microburette PTFE Cock
    atribut:
    • Material: Burette/Borosilicate glass
    • Overall Length (mm): About 490
    • Standard: AS Class
  8. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  9. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  10. DURAN Burette With Schellbach Stripe And Glass Key Class As
    Mulai

    Rp1.999.900

    DURAN Burette With Schellbach Stripe And Glass Key Class As
    Deskripsi:
    With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Volume content tolerances conform to DIN. Typical application: titrations
  11. DURAN Micro Burette 2 Rods PTFE Stopcock
    Mulai

    Rp4.799.900

    DURAN Micro Burette 2 Rods PTFE Stopcock
    atribut:
    • Size (ml): 10 / 0.02
  12. DURAN Burette With Schellbach Stripe And PTFE Key
    Mulai

    Rp2.399.900

    DURAN Burette With Schellbach Stripe And PTFE Key
    Deskripsi:
    With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Volume content tolerances conform to DIN. Typical application: titrations
  13. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  14. Crown Horeca Meat Slicer Semi Auto (Mesin Pengiris Daging)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Crown Horeca Meat Slicer Semi Auto (Mesin Pengiris Daging)
    Deskripsi:
    Meat Slicer berfungsi untuk mengiris daging beku menjadi helaian daging tipis dan halus, ketebalan daging dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (biasanya 2-10mm). Daging yang digunakan sebaiknya daging beku dengan suhu sekitar -5 hingga 15 derajat, agar mendapatkan hasil irisan yang optimal dan simetris. 220ES-8 memiliki ukuran 440x380x340, kekuatan 320W dan diameter pisau 220mm.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  15. GETRA Meat Slicer Full Automatic (Mesin Pengiris Daging)
    Mulai

    Rp22.999.900

    GETRA Meat Slicer Full Automatic (Mesin Pengiris Daging)
    Deskripsi:
    Slice Thickness 2~15 mm (adjustable) Slice Speed 38~40 times/minute Knife diameter 363 mm Motor: 300 W Suitable for frozen meat
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Width (mm): 600
    • Height (mm): 750
    • Wattage (W): 250
Daftar Harga daging Terbaru October 2026
DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And Glass KeyRp3.199.900
Double Thunders Meat Slicer (Pengiris Daging)Rp319.900
Cosmos Food Processor (Blender)Rp249.900
DURAN Micro Burette With Schellbach Stripe And PTFE KeyRp8.899.900
GETRA Vacuum Skin Packing MachineRp20.999.900
AS ONE Microburette Glass CockRp6.099.900
AS ONE Microburette PTFE CockRp6.299.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
DURAN Burette With Schellbach Stripe And Glass Key Class AsRp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)