Double Thunders Meat Slicer (Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Adjustment MethodAdjust the positioning nut
Adjustment of Thickness (mm)0.3-8
Blade Length (mm)200
Blade MaterialHigh-quality alloy blade
Body MaterialStainless steel
Dimensions (mm)330x170x435
Frozen Meat Width (mm)115
Slicing Speed (slice/minute)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DT D001-2 Mesin Pemotong Daging Beku Tipis Shabu Shabu Yakiniku Beef Alat Potong Daging Pisau Koki Meat Slicer.

Isi Kemasan:
1 x KNIFEZER Alat Pemotong Daging Buah Adjustable Vegetables Meat Slicer - BX002
1 x Screw Set
1 x Manual
Fitur
- Gagang pemotong daging yang ergonomis, anti slip, mudah diangkat dan ditekan.
- Rak segitiga terbalik, daging tidak mudah meluncur.
- Tutup daging dengan duri tidak bisa menyelipkan atau melukai tangan, dan mengunci daging dengan kuat.
- Papan penyimpanan yang dapat dilepas dan dicuci dengan posisi yang dapat disesuaikan.
- Potongan daging cepat, hemat tenaga kerja dan nyaman digunakan.
- Durable Material, Body dari alat potong ini terbuat dari stainless steel sehingga tidak gampang berkarat dan gampang untuk dibersihkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait