GETRA Meat Slicer Full Automatic (Mesin Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Length (mm)600
Width (mm)600
Height (mm)750
Wattage (W)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slice Thickness 2~15 mm (adjustable) Slice Speed 38~40 times/minute Knife diameter 363 mm Motor: 300 W Suitable for frozen meat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan