Beli daftar harga pulley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EVN SP Pulley
    Mulai

    Rp589.900

    EVN SP Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
  2. EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    Mulai

    Rp2.099.900

    EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Datum Diameter (mm): 200
    • Number of Grooves: 2
    • Suitable Bushing: 2517
    • Diagram Number: 10
    • Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
  3. INNOTECH SNS NS V Pulley
    Mulai

    Rp279.900

    INNOTECH SNS NS V Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Number of Grooves: 1
    • Bottom Hole Diameter (mm): 9
    • Width (mm): 20
    • Diagram Number: 2
    • Purpose of Use: For belt conduction.
  4. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  5. TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Deskripsi:
    Use:Pulled work on hanging luggage, etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Number of Wheels: 1
  6. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp89.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  7. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    76%
    Mulai

    Rp29.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  8. EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Mulai

    Rp389.900

    EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Deskripsi:
    -Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  9. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    74%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  10. H.H.H. Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp369.900

    H.H.H. Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Oil-bearing metal insert
  11. BANDO Power Ace V-Belt
    Mulai

    Rp35.900

    BANDO Power Ace V-Belt
    Deskripsi:
    Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
  12. BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    Deskripsi:
    V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 6
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Thickness (mm): 4.8
    • Angle (°): 40
  13. INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Mulai

    Rp319.900

    INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Deskripsi:
    -All of SNS's JIS V Pulleys are processed with a balancing machine to measure their balance and perform balancing processing, so they have highly-accurate good balance and can be used in high-speed rotating machines as they are.-For belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  14. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    73%
    Mulai

    Rp89.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  15. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    76%
    Mulai

    Rp55.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
  16. H.H.H. Strong Pulley
    Mulai

    Rp1.099.900

    H.H.H. Strong Pulley
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Snatch type
  17. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  18. Mitsuboshi Mac Star Multi Wedge Belt 3 V Type
    Mulai

    Rp579.900

    Mitsuboshi Mac Star Multi Wedge Belt 3 V Type
    Deskripsi:
    Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
  19. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
Daftar Harga daftar harga pulley Terbaru March 2026
BANDO Power Scrum (V Belt Type)Rp189.900
EVN SP PulleyRp589.900
EVN SP Pulley (Pulli Sp)Rp2.099.900
INNOTECH SNS NS V PulleyRp279.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
TRUSCO Simple Pulley (Shackle)Rp769.900
BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Rp89.900
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Rp29.900
EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)Rp389.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)