ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp2.900 - Rp65.900
Spesifikasi
Size (mm)105x1.2x16
Maximum Operating Speed (m/s)80
Maximum Operating Speed (rpm)14560
Size (inch)4x3/64x5/5
Cutting forStainless Stee, Iron and Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gunakan Pelindung
- Pasangkan dengan Benar
- Jangan Melebihi Kecepatam
- Tidak Cocok Untuk Gerinda Samping
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan