Beli cutter kenko l 500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Zebra Z-Grip Mechanical PencilDeskripsi:0.5mm Mechanical pencilSoft rubber grip for writing comfortSturdy metal clipClear barrel for visible leads supplyBarrel Colour: Black, Blue, Red, Green, Light Green, Light Blue, Pink, Purple, Orangeatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- Bantex Display Book FolioDeskripsi:Dengan kantong PP dan cover rigid. Cover bagian depan dengan kantong kartu nama. Dibuat menggunakan material ramah lingkungan.
- MP Bubble WrapDeskripsi:Air Bubble Wrap is design for Impact resistence Packaging, available in many size and forms suits your packaging requirement.atribut:
- Length (m): 50
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
Daftar Harga cutter kenko l 500 Terbaru October 2025
Kenko Cutter | Rp6.000 |
NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.000 |
Kenko Isi Ulang Cutter | Rp4.000 |
DV Multipurpose Cutter | Rp22.000 |
monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp67.000 |
Joyko Cutter | Rp5.000 |
NT Cutter Cutter | Rp149.900 |
monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp45.000 |
Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.000 |
RE-TYPE Cutter | Rp11.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)