monotaro Cutter Knife Screw Lock Type (Pisau Cutter)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp34.000
Spesifikasi
Width (mm)45 (body maximum)
SpecificationScrew lock type
Thickness (mm)16
Overall Length (mm)160
Blade Width (mm)18
Blade Change MethodSnap End Cap
Blade MaterialCarbon Steel
Body MaterialResin
Grip TypeTextured
TypeL type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Cutter
Description
As it locks with screws, you can firmly fix the blade.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk