SANEI Thermal Insulation Tape (Pita Insulasi Panas)

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)50
Tape Length (m)4
Tape Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermal insulation tape for anti-freezing heaters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan