Beli crimping cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maxell Izumi Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Maxell Izumi Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -A connecting tool that crimps and connects cables with bare terminals for copper wire and cable connectors of bare crimp sleeves for copper wire.-For bare crimp terminal/sleeve crimping.
  2. Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional Tool
    Mulai

    Rp59.999.900

    Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional Tool
    atribut:
    • Set Contents: Tool body, battery pack (BP-2120), charger (CH-21J), crimping dies
    • Mass (kg): 4.2
    • Dimensions (mm): 333x80x345
    • Output (kN): 112
    • Charging Time (minute): 30
    • TRUSCO Number: 147-2984
  3. Barton Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp13.999.900

    Barton Hydraulic Crimping Tool
    atribut:
    • Contribute/Trip (KN/mm): 60/17
    • Pressure Times: 320 times voltage per saturation (Cu Cable 150mm²)
    • Mould Configuration (mm²): 10;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300
    • Battery Capacity (V/Ah): DC18/5.0 Li Battery
    • Crimp Range (mm²): Cu300/Al240
  4. Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 36x19x22
    • Speed (rpm): 1450
    • Power (HP): 0.75
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Air Spray (L/minute): 112
    • Capacitor (μF): 20
    • Depth (m): 100
    • Insulation class: B
    • Load current (A): 2.8
  5. Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Deskripsi:
    Set of Contents:2 pcs of Battery1 pcs of Battery Charger1 set of Seals for the Cylinder1 set of Seals for the Safety Valve
    atribut:
    • Charging Time (hour): 2
  6. Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    Mulai

    Rp19.900

    Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    atribut:
    • Color: Shiny White
    • Material: Copper
  7. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  8. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  9. OPT Mechanism Battery Cable Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    OPT Mechanism Battery Cable Cutter
    Deskripsi:
    Cable Cutter dengan baterai Li-Ion.
    atribut:
    • Battery Cable Cutter (mm): 750
    • Max. Blade Opening (mm): 52
    • Maximum Cutting Capacity (mm²): 300 (636MCM)
    • Battery Voltage (V): LI-ION 14.4
    • Type: ECL-55A
  10. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  11. INGCO Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGCO Hydraulic Crimping
    Deskripsi:
    INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skun
    atribut:
    • Drill Voltage (V): 20
    • Crimping Force (KN): 120
    • Crimping Cycle (s): 6-18
    • Stroke (mm): 42
  12. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  13. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  14. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  15. Maxell Izumi Hand-Operated Crimping Tool For Crimp Terminals With Insulation Coating, For Sleeves
    Mulai

    Rp4.299.900

  16. TOTAL Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp619.900

    TOTAL Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Deskripsi:
    Accessories: Crimping dies: 4,6,8,10,16,25,35,50,70mm² Sealing O-ring: one set
    atribut:
    • Crimping Dies (mm²): 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70
    • Crimping Range (mm²): Cu 4-70
    • Crimping Strength (kN): 45
    • Crimping Type: Hexagon
    • Length (mm): up to 310
    • Stroke (mm): 11
  17. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga crimping cable Terbaru October 2026
Izumi Rechargeable & Hydraulic Multi ToolRp6.799.900
Maxell Izumi Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.199.900
Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional ToolRp59.999.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
Barton Hydraulic Crimping ToolRp13.999.900
Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)Rp1.299.900
Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)Rp7.199.900
Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)Rp19.900
Joyko SenterRp59.900
TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp429.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)