TOTAL Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Crimping Dies (mm²)4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70
Crimping Range (mm²)Cu 4-70
Crimping Strength (kN)45
Crimping TypeHexagon
Length (mm)up to 310
Stroke (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories:
Crimping dies: 4,6,8,10,16,25,35,50,70mm²
Sealing O-ring: one set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan