Izumi Pump Water Oilless Compressor (Pompa Air)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Power (W)550
Dimensions (WxDxH) (cm)36x19x22
Speed (rpm)1450
Power (HP)0.75
Voltage (V/Hz)220/50
Air Spray (L/minute)112
Capacitor (μF)20
Depth (m)100
Insulation classB
Load current (A)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan