OPT Mechanism Battery Cable Cutter

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Battery Cable Cutter (mm)750
Max. Blade Opening (mm)52
Maximum Cutting Capacity (mm²)300 (636MCM)
Battery Voltage (V)LI-ION 14.4
TypeECL-55A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cable Cutter dengan baterai Li-Ion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait