Maxell Izumi Charge Hydraulic Multifunctional Tool

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Set ContentsTool body, battery pack (BP-2120), charger (CH-21J), crimping dies
Mass (kg)4.2
Dimensions (mm)333x80x345
Output (kN)112
Charging Time (minute)30
TRUSCO Number147-2984

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Auto return, crimp speed 250SQ8 seconds.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan