Cree Cob LED White 15.85x15.85x1.7mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
SeriesCXA2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Color Temperature (Kelvin)5000
LED ColorWhite
Color Rendering7090
Dimensions (mm)15.85x15.85x1.7
Forward Current (mA)250, 600
Forward Voltage (V)36
Luminance (Lm)[Flux] 869, 1871
Radiant Flux (mW)22000
View Angle (°)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait