Beli cover stir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Segitiga PengamanDeskripsi:Best Safe Merah Segitiga Pengaman Reflektor merupakan segitiga pengaman reflektor berbahan plastik yang dapat digunakan sebagai penanda saat keadaan darurat. Didesain dapat dilipat sehingga praktis & mudah digunakan, serta dilengkapi dengan lampu reflektor yang dapat memantulkan cahaya para pengendara lain.
- Kenmaster Alat Pengasah Pisauatribut:
- Size: 220
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Deskripsi:Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
- MAXPRO Engine Craneatribut:
- Capacity (t): 2
- Kenmaster Sandaran JokDeskripsi:- Sandaran yang mempunyai kelebihan seperti benjolan tidak kempes- Enak buat punggung dan tidak panas dipunggung- Pinggang tidak pegal dan bisa buat ditaruh di bangku buat nonton TV- Buat ditaruh di bangku kantor biar enak duduknya- Tidak membuat sarung jok mobil kotor dan bisa dicuci
- Nagata Seal Food Container Squareatribut:
- Color: Random Color
- TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature AdhesiveDeskripsi:Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesiveatribut:
- Color: Brown
- Material: Polyimide
- Maximum Temperature Resistance (°C): 300
- Nominal Temperature Resistance (°C): 260
- Shinpo Container BoxDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- OsanO Cover Steering Wheelatribut:
- Parts: Steering Wheel
- Applications: Car Steering Wheel
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- monotaro Heat GunDeskripsi:Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink filmatribut:
- Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
- Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
- Cord Length (m): 2
- Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
- Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
- Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
- Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
- Mass (kg): Approx. 0.75
- Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
- Rated Usage Time (minute): 20
- Kenmaster Penggiling DagingDeskripsi:MEAT GRINDER / PENGGILING DAGING / BLENDER DAGING- Penggiling Daging multifungsi- Bisa digunakan untuk haluskan daging / buah / sayur / kacang2an dan lainnya. - Mudah di gunakan dan di bersihkan- Kokoh dan lebih tahan lama- Double speed- Stainless Steel Handpiece - Dust cup cover- Non - slip cup matatribut:
- Capacity (L): 2
- Diameter (cm): 22.5
- Height (cm): 23
- Jason Auto Warning TriangleDeskripsi:Easy to use for car safety sign
- OsanO Tatakan Dashboard Mobil Silikonatribut:
- Parts: Dashboard
- Size (cm): 15x10
- Applications: Car Dashboard
- Super Sol Karbol Wangiatribut:
- Cleaner Form: Liquid
Daftar Harga cover stir Terbaru March 2026
| Kenmaster Leather Steering Wheel Cover | Rp45.900 |
| Non Brand Segitiga Pengaman | Rp56.900 |
| Kenmaster Alat Pengasah Pisau | Rp13.900 |
| Kenmaster Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp3.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat) | Rp179.900 |
| Kenmaster Segitiga Pengaman Plastik | Rp16.900 |
| MAXPRO Engine Crane | Rp4.999.900 |
| Kenmaster Sandaran Jok | Rp84.900 |
| Nagata Seal Food Container Square | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/1jP103565055-2.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P102234785-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Lalu%20Lintas/Rambu%20-%20Rambu%20Jalan/Kenmaster%20Segitiga%20Pengaman%20Plastik/1sP102278064-2.jpg)






/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Bahaya/Tanda%20Terkait%20Penanganan%2C%20Penyimpanan%20%26%20Pembuatan/Jason%20Auto%20Warning%20Triangle/o1P104963865-3.jpg)