monotaro Seat Cover Cushion Antifouling for the Front (Sarung Jok Mobil)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPolyester + chloroprene rubber
Width (mm)(Backrest portion) 575, (seat portion) 575
Colorblack
Overall Length (mm)1320
Dimensions (mm)(Head) 300 x 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterproof for the front seat, the dust-proof
Warning
Please do not use outside applications. . Dryer Please do not use. . Leather, not can use the synthetic leather seat cars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan