Elenscent Car Humidifier Premium Pro (Pelembab Mobil)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
BatteryRecharge 2000mAh Type – C
Battery (mAh)500
Coverage Area (m³)100 (25-50m²)
Dimensions (cm)20x10x9
MaterialAluminium Alloy
Noise (dB)30 (Silent sound)
Oil Capacity (ml)16
Oil Consumption (ml/hour)0.6 (500ml for 34 days)
Power (W)3
SprayAutomatically with setting
Voltage (V)3.7 (Rechargeable battery)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Elenscent Car Scent Diffuser Pro Premium Pengharum Untuk Rumah, Office & Mobil USB – C Recharge
Nikmati pengalaman aromaterapi terbaik di mobil dan ruang kerja Anda dengan Elenscent – Scenting Diffuser Car & Home Premium. Didesain dengan teknologi terkini, diffuser ini dirancang untuk memberikan aroma segar dan menenangkan dalam cakupan hingga 100m3.

Keunggulan Produk Elenscent:
- Product Berkualitas Premium, produk diproduksi dengan standar Japan Quality.
- Tidak ada Aerosol atau Residu yang ditinggalkan, sehingga aman untuk keluarga dan hewan peliharaan serta terhindar dari gangguan pernapasan.
- Customize, Anda bisa memilih sendiri aroma yang sesuai dengan kebutuhan, bahkan mencampur beberapa aroma untuk menciptakan wangi khas.
- Nanotechnology, Menyebarkan partikel super nano yang mampu bertahan lama di udara, harum awet.
- User Friendly, Settingan Automatis, dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keharuman.
- Free Oil untuk pembelian Scenting Diffuser dari Elenscent.

Penyemprotan Nebulizer System Automatize
Nanotechnology Particle

Paket Penjualan:
1. Unit Car Scenting Diffuser Machine Pro
2. Kabel USB untuk pengisian daya
3. Buku panduan penggunaan
Ubah suasana mobil atau ruang kerja Anda dengan Elenscent – Scenting Diffuser Car & Home Premium, solusi praktis dan mewah untuk udara yang selalu segar dan harum. Cocok untuk mereka yang mengutamakan kenyamanan dan keharuman berkelas.
Fitur
Fitur Utama:
– Anti Oil Tumpah: Sistem penguncian yang dirancang khusus memastikan minyak esensial tetap aman, bahkan saat mobil melewati jalan bergelombang.
– Desain Modern dan Portabel: Tampilan minimalis yang stylish, mudah dipasang, dan pas untuk berbagai jenis mobil.
– Aroma Tahan Lama: Menyebarkan aroma secara efisien untuk memberikan kesegaran yang berlangsung hingga berhari-hari.
– Cocok di Dashboard: Didesain sesuai dengan berbagai bentuk dashboard mobil berkualitas tinggi yang stabil, tidak meninggalkan bekas oil yang berantakan.
– Teknologi Difusi Udara Dingin: Memastikan aroma minyak esensial tetap murni tanpa dipanaskan, menjaga kualitasnya.
Kegunaan
Manfaat Produk: – Menyegarkan kabin mobil dengan aroma favorit Anda. – Membantu meningkatkan fokus selama berkendara dengan aroma yang menenangkan atau menyegarkan. – Meningkatkan kesan mewah dan kenyamanan mobil Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait