Beli cordless drill hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. Shinano Air Impact Wrench 1.5Inch
    Mulai

    Rp37.999.900

    Shinano Air Impact Wrench 1.5Inch
    atribut:
    • Maximum Torque: 5.500Nm
    • Working Torque Range: 1.500-4.200Nm
    • Bolt Cap.: 55mm
    • Free Speed: 3.600rpm
    • Over Length: 510mm
    • Hose size: 13mm (1/2Inch)
  3. RYU Cordless Rotary Hammer
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Rotary Hammer
    Deskripsi:
    SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.
    atribut:
    • Motor: Brushless
    • Maximum Capacity (inch): 26
    • Impact Energy (J): 2
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1200
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. BENZ WERKZ Cordless Screwdriver
    Mulai

    Rp139.900

    BENZ WERKZ Cordless Screwdriver
    atribut:
    • Shank Chuck: 1/4\"
    • Qty/Ctn: 20 Unit/Ctn
    • No Load Speed (rpm): 180
  6. TEKIRO Cordless Hammer Drill
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Cordless Hammer Drill
    Deskripsi:
    Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.
    atribut:
    • Material: Plastic and Iron
  7. DEWALT Cordless Multi Tool Brushless
    Mulai

    Rp4.699.900

    DEWALT Cordless Multi Tool Brushless
    atribut:
    • Oscillation per minute: 0-20000
    • Switch Type: Variable Dual Grip
    • Tool Free Accessory: Yes
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity (AH): 2pcs x 2.0
    • Battery Voltage (V): 18
  8. BOSCH Cordless Rotary Hammer
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSCH Cordless Rotary Hammer
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 102x337x226
    • Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
    • Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
    • Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
    • K3L License: Yes
    • Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
    • Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 0 – 980
    • Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
    • Sound Level (dBA): 103
    • Sound Pressure Level (dBA): 92
    • Tool Holder: SDS Plus
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  9. BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Driver
    Mulai

    Rp5.799.900

    BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill Driver
    atribut:
    • Charging Time: 40 minutes
    • Chuck Capacity (mm): 1.5 to 13
    • Clutch: 23 step(including drill mode)
    • Drilling Capacity (mm): Woodworking φ35, Metalworking φ13, Concrete φ13
    • Battery Voltage (V): 18
    • Maximum Tightening Torque (N m): 52
    • No-load Speed (minute): 0 to 420 Low Speed
    • Number of Stroke (minute): 0 to 28050 (High Speed)
    • Tightening Capacity (mm): 100
  10. INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless Rotary Hammer (2.0J) // Mesin Bor BobokIntegrated work lightSDS plus chuck systemWith 3pcs drills and 1pcs chiselsNO battery and charger includedPacked by color box
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-4700
    • Single Impact Force (J): 2
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity: 22 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-1350
  11. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
  12. Makita Cordless Hammer Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Cordless Hammer Drill
    atribut:
    • Capacity Wood (mm): 36
    • Battery Voltage (V): 18
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacity Iron (mm): 13
    • Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
    • Maximum Lock Torque (N m): 38
    • Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
  13. BENZ WERKZ Catok Besi Medium Duty
    Mulai

    Rp249.900

    BENZ WERKZ Catok Besi Medium Duty
    atribut:
    • Qty/Ctn: 1 Unit
  14. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  15. BOSCH Cordless Impact Drill
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  16. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga cordless drill hammer Terbaru January 2026
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Shinano Air Impact Wrench 1.5InchRp37.999.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
RYU Cordless Rotary HammerRp1.699.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BENZ WERKZ Cordless ScrewdriverRp139.900
TEKIRO Cordless Hammer DrillRp1.099.900
DEWALT Cordless Multi Tool BrushlessRp4.699.900
BLACK+DECKER Cordless Hammer DrillRp959.900
BOSCH Cordless Rotary HammerRp5.199.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait