RYU Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MotorBrushless
Maximum Capacity (inch)26
Impact Energy (J)2
No Load Speed (rpm)0 - 1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SDS-Plus RYU (UN) CORDLESS ROTARY HAMMER 26MM RCRH26 20V 3/4-inci rotary hammer memberikan rasio kinerja-terhadap-beban yang luar biasa untuk penahan pada beton, pengeboran pada pasangan bata, dan pahat.
Dengan 1,3 ft.-Lbs. Dari kecepatan tanpa beban 0-4800, palu ini bekerja sekeras pengguna. Ini menyediakan tiga mode - palu putar, hanya rotasi dan palu saja.
RCRH26 yang kuat membutuhkan baterai RYU 20V 4.0 Ah. Ini memiliki desain ergonomis dan pegangan pegangan yang lembut. Ini memiliki motor elektronik dan perlindungan sel untuk melindungi alat dan baterai dari kelebihan beban.
Kegunaan
Bor / Bor Palu, Pemasangan Pahat/Palu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan