Beli conveyor belt indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Mulai

    Rp20.999.900

    HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Deskripsi:
    Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1300x1100x1100
    • Power (W): 90
    • Capacity (kg): 100-1200
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3Ph
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet (mm): 245
    • Outlet (mm): 150
    • Speed (rpm): 1450
  2. BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    45%
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  3. FLEXCO Lacing Tool For #2 Clipper Lace
    Mulai

    Rp8.699.900

    FLEXCO Lacing Tool For #2 Clipper Lace
    atribut:
    • UNSPSC: 24101718
  4. FLEXCO Lacing Tool For #1 Clipper Lace
    Mulai

    Rp9.099.900

    FLEXCO Lacing Tool For #1 Clipper Lace
    atribut:
    • UNSPSC: 24101718
  5. WAKI EPDM Rubber Sheet
    Mulai

    Rp59.900

    WAKI EPDM Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance. -Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.
  6. WAKI EPDM Rubber Sheet
    Mulai

    Rp78.900

    WAKI EPDM Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.-With adhesive tape
  7. CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Mulai

    Rp389.900

    CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Noise (dB): 70
    • Speed (rpm): 1400
  8. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  9. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  10. CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Mulai

    Rp2.499.900

    CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  11. Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran)
    Mulai

    Rp589.900

    Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran)
    Deskripsi:
    Comes with a fall prevention belt holder that can be easily attached and detached with one hand. A hook guard bumper that protects your nails from the impact of a fall.Convex for general measurement.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 25
  12. HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Mulai

    Rp929.900

    HONEYWELL MICRO SWITCH Limit/Interlock Switch
    Deskripsi:
    These limit switches are designed with flame paths in the housing that cool exploding gases below the ignition temperature before they reach the explosive gases surrounding the housing. Applications include control valves and actuators, petrochemical plants, conveyors, and material handling.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121509
  13. EDWARDS SIGNALING Audible Alarm
    Mulai

    Rp4.799.900

    EDWARDS SIGNALING Audible Alarm
    Deskripsi:
    These signaling bells produce a long, continuous ringing sound. The striker continues strike the gong repeatedly as long as current is applied. Ideal for timing, scheduling, and general alarm applications.
  14. Minimo Power Pack
    Mulai

    Rp13.999.900

  15. OMRON Compact Enclosed Switch SHL Panel Mounting Roller Plunger Type
    Mulai

    Rp799.900

    OMRON Compact Enclosed Switch SHL Panel Mounting Roller Plunger Type
    Deskripsi:
    Small general-purpose horizontal type. Micro load type is also available in series EN, UL, CSA, and CCC standards. Built into a robust and precise die-cast case with a highly durable coil spring switch. It is small and can be used for applications where strength is uneasy when the micro switch is used alone. The cord can be pulled out from either the left or right side by replacing the terminal protection cover. Sealing performance conforming to IEC IP67.
  16. MUTU Round Stool
    Mulai

    Rp119.900

    MUTU Round Stool
    Deskripsi:
    Spesifikasi :Dimensi: 280x470 mmStainless Steel material 201
    atribut:
    • Material: SS 201
  17. Extech Vibration Meter (Pengukur Getaran)
    Mulai

    Rp20.999.900

Daftar Harga conveyor belt indonesia Terbaru November 2026
HEAVYPACK Paging Machine With ConveyorRp20.999.900
BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Rp16.900
FLEXCO Lacing Tool For #2 Clipper LaceRp8.699.900
FLEXCO Lacing Tool For #1 Clipper LaceRp9.099.900
WAKI EPDM Rubber SheetRp59.900
WAKI EPDM Rubber SheetRp78.900
CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)Rp389.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp369.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
CKE Box Fan Direct Drive (Kipas Box Direct)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)