Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 1300x1100x1100 |
|---|---|
| Power (W) | 90 |
| Capacity (kg) | 100-1200 |
| Motor Power (kW) | 1.1 |
| Voltage (V) | 380 |
| Phase | 3Ph |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Inlet (mm) | 245 |
| Outlet (mm) | 150 |
| Speed (rpm) | 1450 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300
FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,
Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,
Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
