Beli continuous sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  2. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  3. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp929.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  4. POWERPACK Medium Duty Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp9.999.900

    POWERPACK Medium Duty Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggian kemasan hingga 60 cm. Mesin Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 ini juga dirancang menggunakan body metal berkualitas terbaik dan paint finish sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 adalah 10 kg.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (cm): 115x48x120
    • Seal Width (mm): 10
    • Temperature (°C): 0-300
    • Motor Power (W): 200
    • Conveyor Capacity (kg): 10
    • Conveyor Width (cm): 20
    • Distance from Conveyor to Sealing Bar (cm): 60
    • Seal Speed (m/minute): 0-16
  5. GOMESIN Continuous Bag Sealing Machine
    Mulai

    Rp2.699.900

    GOMESIN Continuous Bag Sealing Machine
    Deskripsi:
    Set Konten:- 1 Unit Continuous Band Sealer- Sparepart Teflon belt Band Sealer- Sparepart Vanbelt Band Sealer
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Conveyor Capacity (kg): 5
    • Heater Seal Temperature (°C): 0-300
    • Seal Width (cm): 0.6-1.2
    • Sealing Power (W): 600
  6. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  7. POWERPACK Pedal Sealer
    Mulai

    Rp2.799.900

    POWERPACK Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
    atribut:
    • Seal Width (cm): 2-5
  8. POWERPACK Direct Heat Pedal Sealer
    Mulai

    Rp2.899.900

    POWERPACK Direct Heat Pedal Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk menyegel ( sealing ) atau merekatkan kemasan plastic dengan system injak ( pedal ).
  9. Guataka Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp5.699.900

    Guataka Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik dapat dipakai mengepress plastik dengan hasil pressan rapat kuat serta aluminium foil yang dapat diandalkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada hand sealer dan pedal sealer. Prinsip kerjanya adalah membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, melewati sebuah proses penyegelan. Mesin Continuous Band Sealer ini akan menjadikan setiap kantong kemasan berbahan plastik dan kantong kemasan berbahan aluminium foil bisa benar memenuhi Standar pengemasan.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Power Supply (V/Hz): 220-240/50
    • Sealing Width (mm): 10
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Conveyor Loading (kg): 3
    • Dimensions (cm): 82x24x35
    • Dimensions Packaging (cm): 86x41x35
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
  10. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  11. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  12. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp269.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
Daftar Harga continuous sealer Terbaru March 2026
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
HEAVYPACK Pneumatic Impulse SealerRp4.699.900
GETRA Manual SealerRp929.900
POWERPACK Continuous Band SealerRp2.199.900
POWERPACK Medium Duty Continuous Band SealerRp9.999.900
GOMESIN Continuous Bag Sealing MachineRp2.699.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
FUJI IMPULSE Sealing MachineRp4.799.900
POWERPACK Pedal SealerRp2.799.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)