Spesifikasi
| Power (W) | 680 |
|---|---|
| Power Supply (V/Hz) | 220-240/50 |
| Sealing Width (mm) | 12 |
| Temperature Range (°C) | 0-300 |
| Conveyor Loading (kg) | 3 |
| Dimensions (cm) | 92.5x50.5x94 |
| Dimensions Packaging (cm) | 104x58x99 |
| Sealing Speed (m/minute) | 0-12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Apakah Mesin Continous Band Sealer dan Berfungsi Untuk Apa Saja?
Mesin Penyegel Plastik/Continous Band Sealer di pakai untuk mengemas plastik sistem semi otomatis.
Alat Penyegel Plastik jenis Continuous Band Sealer tentu saja membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, dengan cara melewati sebuah proses penyegelan.
Alat mesin ini biasa di pakai untuk industri pengemasan pada produk makanan dimana berfungsi sebagai penyegel atau penutup kemasan plastik.
GTK menyediakan Mesin Berkualitas Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik Dengan Gas.
Dimana Mesin Continuous Band Sealer ini sudah di lengkapi dengan Kompresor, mempunyai kemampuan untuk mengisi kemasan dengan udara jadi produk kemasan akan tersegel atau tertutup dalam keadaan menggembung.
Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik Berfungsi.
Melindungi keutuhan bentuk produk.
Mempertahankan kualitas atau mutu produk.
Tempat sarana berpromosi.
Untuk meningkatkan daya tarik produk hingga memudahkan tahap pendistribusian produk.
Hasil penyegelan dihasilkan oleh mesin Continuous Band Sealer 1cm dengan gas menyebabkan plastik kemasan akan menggembung berfungsi akan lebih kuat dan bersih karena terhindar dari bakteri.
Mesin Penyegel Plastik/Continous Band Sealer di pakai untuk mengemas plastik sistem semi otomatis.
Alat Penyegel Plastik jenis Continuous Band Sealer tentu saja membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, dengan cara melewati sebuah proses penyegelan.
Alat mesin ini biasa di pakai untuk industri pengemasan pada produk makanan dimana berfungsi sebagai penyegel atau penutup kemasan plastik.
GTK menyediakan Mesin Berkualitas Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik Dengan Gas.
Dimana Mesin Continuous Band Sealer ini sudah di lengkapi dengan Kompresor, mempunyai kemampuan untuk mengisi kemasan dengan udara jadi produk kemasan akan tersegel atau tertutup dalam keadaan menggembung.
Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik Berfungsi.
Melindungi keutuhan bentuk produk.
Mempertahankan kualitas atau mutu produk.
Tempat sarana berpromosi.
Untuk meningkatkan daya tarik produk hingga memudahkan tahap pendistribusian produk.
Hasil penyegelan dihasilkan oleh mesin Continuous Band Sealer 1cm dengan gas menyebabkan plastik kemasan akan menggembung berfungsi akan lebih kuat dan bersih karena terhindar dari bakteri.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
