MASHIN Continuous Band Sealer

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Dimensions (HxLxW) (cm)31x80x40 (Machine Dimensions)
Motor Power (W)80
Sealer Power (W)600
Sealing Speed (m/minute)0-19
Sealing Thickness (mm)0.08
Sealing Width (mm)6-12
Temperature Range (°C)0 to 400
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait