Beli conductive di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TERAOKA Aluminum Foil Conductive Adhesive Tape No.8303Deskripsi:-High conductivity in the thickness direction, soldering on the back is possible.-Short ring such as shield of electromagnetic waves, ground removal, static electricity elimination, shield of cable/connector, shield of housing and switching transformer.atribut:
- Color: Silver
- Thickness: 0.085mm
- Viscosity: 3.92N/10mm
- Tensile Strength: 32.36N/10mm
- Base Material: Aluminium Foil
- Adhesive Materials: Acrylic Conductive
- SHOWA Glove Conductive Fit (Sarung Tangan)atribut:
- Size: Large
- Color: Grey
- 3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Color: Silver
- Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Deskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- Nitoms Copper Wheel Tapeatribut:
- Material: Base material:Hard copper foil, Adhesive:Acrylic type
- Color: Bronze
- Length (m): 5
- Thickness (mm): 0.08
- Adhesive Strength: 11.7N/25mm
- Maxell Sliontec Conductive Copper Tapeatribut:
- Material: Base material:Rolled copper foil, Adhesive:Acrylic conductive
- Color: Bronze
- Width (mm): 25
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.08
- Adhesive Force: 5.0N/10mm (Versus stainless steel)
- Tensile Strength: 44N/10mm
- TERAOKA Copper Foil Conductive Adhesive Tape No.8323atribut:
- Color: Yellowish Brown
- Thickness: 0.07mm
- Viscosity: 3.43N/10mm
- Base Material: Rolled Copper Foil
- Adhesive Materials: Acrylic Conductive
- Bagus Aluminum FoilDeskripsi:Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.atribut:
- Size: 30cm x 5m
- Packaging: Roll
- ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
- Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heatatribut:
- Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 900
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.2
- Specification: A cutter is required for cutting
- Tensile Strength: 120N/25mm
- Working Temperature Range: 5 to 70degrees
- HOZAN ESD Bag, Electric Conduction Sackatribut:
- Thickness (mm): 0.1
- STAC Brush for PCB (Beast Hair Anti-Static Fiber) for Funishinng WorkDeskripsi:-By combining horse hairs with the organic conductive fiber "Thunderon, " the firmness of the brush has been increased. -Static removal, dust removal, and especially dirt removal from drawing board.atribut:
- Wire Diameter: 0.07mm (Gold Fiber), 0.25mm (Horse Hair)
- Surface Resistivity: 5.85x10-2Ω/□
- Hairs Materials: Organic conductive gold fiber
- Handle Materials: Wood, Copper Tape
- TRUSCO Anti-Static Effect Brush For DrawingDeskripsi:-4 row Bristle with horse hairs in 3 rows and organic conductive gold fiber in 1 row are planted. -Removal of static electricity and dust from paper product, plastic product, photographic sensitive material etc.-For sweeping on the drawing draft.atribut:
- Total Length: 270mm
- Bristle Length: 145mm
- Wire Diameter: 0.06mm
- Surface Resistivity: 10-1Ω
- Hairs Materials: Organic conductive gold fiber+horse hair
- Handle Materials: Wood
- CHOPLA Conductive Corner Pail 40 Latribut:
- Weight (kg): 2.23
- Capacity (L): 40
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 436x299x584
- Surface Resistance Value (ohm): 103-6
- Maxell Sliontec Aluminum Tapeatribut:
- Color: Silver
- monotaro Aluminum Tape Glossy (Lakban Aluminium)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Tahan Panasatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.09
- Tensile Strength (N/25mm): 75
- Adhesive Force: 18N/25mm
- Adhesion Strength (N/25mm): 18
Daftar Harga conductive Terbaru October 2026
| TERAOKA Aluminum Foil Conductive Adhesive Tape No.8303 | Rp119.900 |
| SHOWA Glove Conductive Fit (Sarung Tangan) | Rp63.900 |
| 3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium) | Rp309.900 |
| Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah) | Rp26.900 |
| Nitoms Copper Wheel Tape | Rp329.900 |
| Maxell Sliontec Conductive Copper Tape | Rp349.900 |
| TERAOKA Copper Foil Conductive Adhesive Tape No.8323 | Rp469.900 |
| Bagus Aluminum Foil | Rp26.900 |
| ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia) | Rp32.900 |
| Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/SHOWA%20Glove%20Conductive%20Fit%20(Sarung%20Tangan)/P102097755-1.jpg)
/cbP103627443-5.jpg)
/P101559841-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8tP101002317-2.jpg)


%20for%20Funishinng%20Work/mpP102603817-2.jpg)



/okP101570884-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)