CHOPLA Conductive Corner Pail 40 L

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Weight (kg)2.23
Capacity (L)40
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm)436x299x584
Surface Resistance Value (ohm)103-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait