Maxell Sliontec Conductive Copper Tape

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Rolled copper foil, Adhesive:Acrylic conductive
ColorBronze
Width (mm)25
Length (m)20
Thickness (mm)0.08
Adhesive Force5.0N/10mm (Versus stainless steel)
Tensile Strength44N/10mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It enables conduction between the adherent and the conductivity is obtained in the thickness direction and longitudinal direction.UsageElectromagnetic shielding, Anti-static.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan